pagina iniziale

SIEMENS - SIE7MH51053HD01 SIWAREX WL 250, ST-S SA 250KG C3 EX - 7MH51053HD01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Estensimetro

  • Tipo di interfaccia/connessione - Analogico

  • Altezza - 60.96 mm

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Profondità - 21.41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169841061

Codice prodotto

SIE7MH51053HD01

Cod. produttore

7MH51053HD01

Produttore

SIE

Tipologia:

Estensimetro

Tipo di interfaccia/connessione:

Analogico

Altezza:

60.96 mm

Larghezza:

50.8 mm

Profondità:

21.41 mm

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS