SIEMENS - SIE7MH51042AD00 SIWAREX WL 260, SP-S SA 10KG C3 - 7MH51042AD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 40 mm
Larghezza - 150 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169840910
Codice prodotto
SIE7MH51042AD00
Cod. produttore
7MH51042AD00
Produttore
SIE
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
40 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
25 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


