SIEMENS - SIE7MH51033GD00 SIWAREX WL 260, SP-S AB 200KG C3 - 7MH51033GD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 75 mm
Larghezza - 191 mm
Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169840873
Codice prodotto
SIE7MH51033GD00
Cod. produttore
7MH51033GD00
Produttore
SIE
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
75 mm
Larghezza:
191 mm
Profondità:
60 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


