pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF6311 INT.LUCE SC..0,5-12M.3/4F 16A 230 RES. - 7LF6311

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 0.5...12 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568027

Codice prodotto

SIE7LF6311

Cod. produttore

7LF6311

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

0.5...12 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tensione di comando 2:

8...230 V

Commutazione ritardata:

Resettabile + luce fissa

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

1000 W

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

    Interruttore temporizzatore per luce scale

    Il 7LF6311 è un interruttore temporizzatore elettronico per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ideale per illuminazioni di trombe scale.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V, 1 contatto NO, 16 A, 50 Hz
    • Ingresso multitensione separato AC/DC 8 ... 230 V
    • 7 funzioni selezionabili
    • Intervallo di tempo 0,5 ... 12 min
    • Riconoscimento 3-4 fili, resettabile
    • Max. corrente di lampade fluorescenti 50 mA

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza grazie allo sfarfallio della luce per avvisare dell'imminente spegnimento.
    • Comfort di utilizzo con la possibilità di selezionare funzioni diverse.
    • Risparmio energetico ottimizzando il consumo elettrico in aree comuni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS