pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF6310 INT.LUCE SC 0,5-10MIN.3/4F 16A 230 RES. - 7LF6310

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 0.5...10 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869568010

Codice prodotto

SIE7LF6310

Cod. produttore

7LF6310

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

0.5...10 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Senza

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

-99999 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

1000 W

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

    Interruttore temporizzatore per luce scale

    Il 7LF6 è un interruttore temporizzatore elettronico progettato per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come ad esempio l'illuminazione di trombe scale.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V, 50 Hz
    • 1 contatto NO, 16 A
    • Intervallo di tempo: 0,5 ... 10 min
    • Commutazione: 3-4 fili
    • Resettabile
    • Massima corrente di lampade fluorescenti: 25 mA

    Benefici per il cliente:

    • Sicurezza migliorata per l'illuminazione delle scale
    • Comfort grazie al controllo automatizzato della luce
    • Risparmio energetico attravero l'uso di temporizzatori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS