pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF53050 OROL. MECC. QUAR SPOR 230VCA GIORN. 1NA - 7LF53050

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7LF53050 OROL. MECC. QUAR SPOR 230VCA GIORN. 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869335711

Codice prodotto

SIE7LF53050

Cod. produttore

7LF53050

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

100

Scostamento giornaliero orologio:

2.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

10 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

69 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

34 mm

    Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz esecuzione sporgente

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Meccanico e robusto
    • Funzionalità di comando a tempo per illuminazione e impianti industriali
    • Disponibile come orologi interruttori sincroni o al quarzo
    • Configurazioni per guida DIN o montaggio a parete
    • Diverse opzioni di temporizzazione e contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza nell'operazione di sistemi elettrici
    • Aumento del comfort grazie alla gestione automatizzata
    • Opzioni per il risparmio energetico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS