pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF53017 OROL. MECC. QUARZO 230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53017

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869335803

Codice prodotto

SIE7LF53017

Cod. produttore

7LF53017

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

100

Scostamento giornaliero orologio:

2.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

53 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

64 mm

    Orologio interruttore al quarzo settimana 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Orologio interruttore meccanico e al quarzo
    • Modello: SENTRON 7LF5
    • Funzione: Comando a tempo
    • Alimentazione: 230V/50-60Hz
    • Installazione: Guida DIN o montaggio a parete
    • Opzioni: Disponibile con diversi campi di temporizzazione e contatti ausiliari

    Benefici per il cliente:

    • Robustezza: Progettato per resistere a condizioni difficili
    • Versatilità: Adatto per diverse applicazioni industriali e di illuminazione
    • Efficienza: Contributo al risparmio energetico
    • Comfort: Maggiore comodità nella gestione dei tempi di accensione e spegnimento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS