SIEMENS - SIE7LF53016 OROL. MECC. QUARZO 230VCA GIORN. 1D 3UM - 7LF53016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Programma settimanale - no
Con sincronizzazione di rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335780
Codice prodotto
SIE7LF53016
Cod. produttore
7LF53016
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
30 min
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di marcia in anni:
100
Scostamento giornaliero orologio:
2.5 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Divisione del disco di programma 1:
15 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
3
Larghezza:
53 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
64 mm
- Contatto CO 230V/50-60Hz
- Disponibile come orologio interruttore sincrono oppure al quarzo
- Montaggio su guida DIN o a parete
- Diverse opzioni di temporizzazione
- Diversi contatti ausiliari
- Sicurezza e comfort nell'uso degli impianti elettrici
- Facilita il risparmio energetico
- Robustezza per un utilizzo duraturo
Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come illuminazioni o impianti di comando industriali, particolarmente robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


