SIEMENS - SIE7LF53015 OROL. MECC. SINCR.230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - no
Programma settimanale - sì
Con sincronizzazione di rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335841
Codice prodotto
SIE7LF53015
Cod. produttore
7LF53015
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
240 min
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
5
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di marcia in anni:
5
Scostamento giornaliero orologio:
0.2 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Divisione del disco di programma 1:
120 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
3
Larghezza:
53 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
64 mm
- Tipo: Orologio interruttore meccanico
- Modello: SENTRON 7LF5
- Contatti: 1 contatto CO
- Tensione: 230V/50-60Hz
- Funzioni: Commutazione automatica SO/WI
- Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
- Tempistiche: Diversi campi di temporizzazione
- Robustezza: Particolarmente robusti
- Sicurezza migliorata per il comando a tempo degli utilizzatori elettrici.
- Comfort nell'automazione delle operazioni quotidiane.
- Risparmio energetico grazie a funzionalità di commutazione automatica.
Orologio interruttore al quarzo settimana 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


