pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF53011 QUARTZ TIME SWITCH DAY 1 NO 230V/50-60HZ - 7LF53011

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869335773

Codice prodotto

SIE7LF53011

Cod. produttore

7LF53011

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

100

Scostamento giornaliero orologio:

2.5 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

64 mm

    Orologio interruttore al quarzo Tag 1NO 230V/50-60Hz 1TE

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Orologio interruttore meccanico
    • Modello: SENTRON 7LF5
    • Configurazione: 1NO
    • Alimentazione: 230V/50-60Hz
    • Opzioni di montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
    • Tipi disponibili: Sincroni oppure al quarzo
    • Campi di temporizzazione: Diversi
    • Contatti ausiliari: Diversi

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente robusti per un utilizzo duraturo.
    • Facili da installare con versatilità di montaggio.
    • Contribuiscono a sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS