SIEMENS - SIE7LF53010 OROL. MECC. SINCR. SPORG230VCA GIORN. 1D - 7LF53010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Programma settimanale - no
Con sincronizzazione di rete - sì
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335704
Codice prodotto
SIE7LF53010
Cod. produttore
7LF53010
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Tempo di commutazione minimo canale 1:
30 min
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di marcia in anni:
0
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Divisione del disco di programma 1:
10 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
69 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
34 mm
- Tipo: Orologio interruttore sincrono
- Contatti: 1 contatto CO
- Tensione: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Design: Esecuzione sporgente
- Robustezza: Particolarmente robusto
- Disponibilità: Model 7LF5 sincroni o al quarzo
- Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
- Campi di temporizzazione: Variabili
- Contatti ausiliari: Diversi disponibili
- Sicurezza: Garantisce un comando temporizzato affidabile per utilizzi elettrici.
- Comfort: Facilita l'automazione delle illuminazioni e dei sistemi di comando.
- Risparmio energetico: Ottimizza il consumo energetico con il suo funzionamento programmato.
Orologio interruttore sincrono Tag 1 contatto CO 230V/50Hz esecuzione sporgente
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


