pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF53001 OROL. MECC. SINCR.230VCA GIORN. 1NA 1UM - 7LF53001

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - sì

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869335728

Codice prodotto

SIE7LF53001

Cod. produttore

7LF53001

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

30 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

64 mm

    Orologio interruttore sincrono Tag 1NO 230V/50Hz 1TE

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Orologio interruttore meccanico
    • Modello: SENTRON 7LF5
    • Voltaggio: 230V
    • Frequenza: 50Hz
    • Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
    • Opzioni: Sincronici o al quarzo con diversi campi di temporizzazione e contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta robustezza per applicazioni industriali esigenti.
    • Facilità di utilizzo per il comando a tempo delle illuminazioni.
    • Contributo a sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS