SIEMENS - SIE7LF45310 ASTRO DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V - 7LF45310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Tempo di commutazione minimo canale 1 - 1 s
Confezione
1 PZ
EAN
4001869473574
Codice prodotto
SIE7LF45310
Cod. produttore
7LF45310
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
1 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
0.1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
sì
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
sì
Programma casuale:
sì
Contatore di funzionamento:
sì
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Numero di spazi di memoria:
56
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm
- 230V, 16A, 1 canale, 2TE
- Multipli punti di durata di interruzione impostabili con flessibilità
- Programmazione tramite adattatore USB disponibile separatamente
- Transferimento diretto della programmazione tramite chiave dati
- Disponibile in diverse esecuzioni: Mini, Top, Profi o Astro
- Comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza nella gestione degli utilizzatori elettrici
- Comfort derivante dalla programmazione flessibile
- Risparmio energetico grazie alla programmazione automatica
Orologio interruttore settimanale ASTRO Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


