SIEMENS - SIE7LF45222 OROL. DIG. PRO 24VCA/CC SETT 2D 2UM - 7LF45222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335636
Codice prodotto
SIE7LF45222
Cod. produttore
7LF45222
Produttore
SIE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
1 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
0...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
6
Scostamento giornaliero orologio:
0.1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
sì
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
sì
Contatore di funzionamento:
sì
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
2
Numero di spazi di memoria:
28
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm
- Voltaggio: 24V
- Corrente: 16A
- Canali: 2
- Dimensioni: 2TE
- Punti di durata di interruzione: molteplici e impostabili in modo flessibile
- Programmazione tramite adattatore USB disponibileseparatamente
- Disponibile in diverse esecuzioni: Mini, Top, Profi o Astro
- Comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza nell'uso degli utilizzatori elettrici.
- Maggiore comfort grazie alla programmazione semplice e flessibile.
- Risparmio energetico ottimizzando i tempi di utilizzo delle elettriche.
Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 24V 16A a 2 canali 2TE
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad esempio illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


