pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF45210 OROL.DIG.CICL.PROFI 230VCA SETT 1D 2UM - 7LF45210

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869473536

Codice prodotto

SIE7LF45210

Cod. produttore

7LF45210

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

0.1 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

2

Numero di spazi di memoria:

56

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

70 mm

    Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE

    Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 230V
    • Corrente: 16A
    • Canale: 1 canale
    • Tipo: 2TE
    • Programmazione tramite adattatore USB disponibile separatamente
    • Varianti disponibili: Mini, Top, Profi, Astro con comando automatico ad inseguimento solare

    Vantaggi per i clienti:

    • Multipli punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile
    • Programmazione comoda sul computer con possibilità di trasferimento diretto all'orologio
    • Sicurezza, comfort e risparmio energetico garantiti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS