SIEMENS - SIE7LF45120 OROL. INT. DIG. TOP 230VCA SETT 2D 2UM - 7LF45120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869473529
Codice prodotto
SIE7LF45120
Cod. produttore
7LF45120
Produttore
SIE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
60 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
1.5 s
Guida di testo nel display:
sì
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
sì
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
2
Numero di spazi di memoria:
14
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm
- Tensione: 230V
- Corrente: 16A
- Numero di canali: 2
- Tipologie disponibili: Mini, Top, Profi, Astro
- Comando automatico ad inseguimento solare disponibile
- Molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile.
- Incremento della sicurezza e del comfort.
- Risparmio energetico.
Orologio interruttore settimanale TOP Digitale 230V 16A a 2 canali 2TE
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


