pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF45110 TOP DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V - 7LF45110

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869473512

Codice prodotto

SIE7LF45110

Cod. produttore

7LF45110

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

60 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

6

Scostamento giornaliero orologio:

1.5 s

Guida di testo nel display:

sì

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

28

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

36 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

70 mm

    Orologio interruttore settimanale TOP Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE

    L'Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 è progettato per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come illuminazioni, offrendo flessibilità nelle impostazioni di durata di interruzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230V
    • Corrente: 16A
    • Numero di canali: 1
    • Dimensione: 2TE
    • Varianti disponibili: Mini, Top, Profi, Astro con comando automatico ad inseguimento solare

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza: Protegge i dispositivi elettrici attraverso un controllo temporizzato.
    • Comfort: Permette un'illuminazione automatica inbase alle esigenze orarie.
    • Risparmio energetico: Ottimizza l'uso dell'energia riducendo i consumi inutili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS