SIEMENS - SIE7LF45015 OROL. INT. DIG. MINI SETTIM 1 - 1UM 1 CS - 7LF45015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869549835
Codice prodotto
SIE7LF45015
Cod. produttore
7LF45015
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
60 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Guida di testo nel display:
sì
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di contatti:
1
Numero di spazi di memoria:
28
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
64 mm
- Tipo: Mini
- Tensione: AC 230 V
- Numero di canali: 1
- Modello: SENTRON 7LF4
- Punti di durata di interruzione: molteplici e impostabili in modo flessibile
- Disponibile in esecuzioni: Mini, Top, Profi, Astro
- Funzione: comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza: protezione contro l'uso improprio di dispositivi elettrici.
- Comfort: facilitànella gestione automatizzata dell'illuminazione.
- Risparmio energetico: ottimizzazione del consumo elettrico.
Orologio interruttore settimanale Mini Digital AC 230 V, 1 canale, 1UM
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


