pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1681 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN - 7KT1681

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1681 PAC1600 MULTIMETRO GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869563688

Codice prodotto

SIE7KT1681

Cod. produttore

7KT1681

Produttore

SIE

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

72 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

90 mm

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Collegamento Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Profondità:

63 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

    SENTRON 7KT PAC1600

    Il dispositivo di misura multifunzione SENTRON 7KT PAC1600 è progettato per misurare importanti grandezze elettriche in reti monofase e trifase, fornendo informazioni dettagliate sulla vostra installazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • 5 A
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Trifase
    • Misura multifunzione incl. THD, AC/DC
    • Morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche.
    • Fornitura di informazioni complete sulla distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione tramite Modbus RTU in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS