pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1261 DATAMANAGER PAC1200 - 7KT1261

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Voltmetro - no

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624427529

Codice prodotto

SIE7KT1261

Cod. produttore

7KT1261

Produttore

SIE

Amperometro:

no

Voltmetro:

no

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tachimetro:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

88 mm

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

sì

Profondità:

65 mm

Data Manager 7KT1261 strumento di misura trifase e raccolta dati per max. 96 derivazioni di utilizzatori configurazione e emissione tramite browser web reattivo (PC, (Smartphone, tablet, etc.) backup di dati sotto forma di Energiemonitoring light trasmissionee tramite diversi formati dei dati come ad es. CSV. per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini Il sistema di misura multicanale 7KT PAC1200rileva in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione con fino a 96 partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura il dispositivo è facilmente integrabile, grazie alla comunicazione Modbus TCP, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. Con il browser web integrato è possibile visualizzare ed estrarre i dati di potenza ed energia registrati. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS