SIEMENS - SIE7KT1223 STARTER KIT 24 (2X12) SENSORI 40A - 7KT1223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - no
Voltmetro - no
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869528564
Codice prodotto
SIE7KT1223
Cod. produttore
7KT1223
Produttore
SIE
Amperometro:
no
Voltmetro:
no
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
no
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tachimetro:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
400...400 V
Starter Kit 24 2x barre sensori da 12 + 24x 40 A sensore + Data Manager 7KT1260 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini Il sistema di misuramulticanale 7KT PAC1200 rileva in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione con fino a 96 partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura il dispositivo è facilmente integrabile, grazie alla comunicazione Modbus TCP,in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. Con il browser web integrato è possibile visualizzare ed estrarre i dati di potenza ed energia registrati. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS