pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1222 STARTER KIT 18 (2X9) SENSORI 40A - 7KT1222

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1222 STARTER KIT 18 (2X9) SENSORI 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - no

  • Voltmetro - no

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869528557

Codice prodotto

SIE7KT1222

Cod. produttore

7KT1222

Produttore

SIE

Amperometro:

no

Voltmetro:

no

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

no

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tachimetro:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

    Starter Kit 18

    Il Starter Kit 18 include barre sensori e un amperometro multicanale per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Amperometro multicanale: 7KT PAC1200
    • Fino a 96 partenze elettriche o singoli utilizzatori
    • Comunicazione: Modbus TCP per integrazione in sistemi di automazione
    • Visualizzazione dei dati tramite browser web integrato
    • Rilevamento preciso e affidabile delle grandezze elettriche

    Vantaggi per i clienti:

    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto
    • Facile integrazione con sistemi di gestione dell'energia esistenti
    • Registrazione e estrazione dei dati di potenza e energia semplificata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS