SIEMENS - SIE7KM54126CA001EA8 PAC5200 NO DISPLAY GUIDA DIN - 7KM54126CA001EA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Varmetro - sì
Tachimetro - no
Frequenzimetro - sì
Contatore di impulsi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869524573
Codice prodotto
SIE7KM54126CA001EA8
Cod. produttore
7KM54126CA001EA8
Produttore
SIE
Amperometro:
sì
Varmetro:
sì
Tachimetro:
no
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione DC:
20...300 V
Risoluzione del display (orizzontale):
128 px
Risoluzione del display (verticale):
96 px
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
2
Collegamento Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
sì