pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM42200BA011EA0 PAC4220 (VERS. 220V AC) - 7KM42200BA011EA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

231 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047624180516

Codice prodotto

SIE7KM42200BA011EA0

Cod. produttore

7KM42200BA011EA0

Produttore

SIE

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Tachimetro:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Larghezza:

96 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

96 mm

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

96 px

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Collegamento Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

sì

Con firma del firmware:

sì

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

SENTRON PAC4220, Power Monitoring Device con display TFT grafico PMD-III sec. IEC 61557-12 energia attiva classe 0,2 (classe 0,2S secondo IEC 62053-22) 96x96 mm, trifase, 45 ... 65 Hz Ue nom: 690/400 V, Ie nom: x/1A oppure x/5A, alimentatore da rete wide-range AC/DC 95 ... 250 V +-10% (AC), 110 ... 270 V +-10% (DC) collegamento a vite apparecchio da incasso nel pannello di comando per la misura di grandezze elettriche energia apparente / attiva / reattiva / cos phi / THDu / THDi / componente armonica pari e dispari per ogni fase fino alla 64ª Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione SENTRON 7KM PAC4220 per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura per lanalisi rete 7KM PAC4200 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto e della qualità della rete. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplicipossibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS e Modbus RTU. Con moduli aggiuntivi, è possibile realizzare ulteriori ingressi e uscite digitali, ingressi analogici, misura diretta del conduttore di neutro, misura di corrente differenziale o funzionalità di gateway RS485. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS