pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM42120BA003AA0 PAC4200 (VERS. 220V AC) - 7KM42120BA003AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209802902

Codice prodotto

SIE7KM42120BA003AA0

Cod. produttore

7KM42120BA003AA0

Produttore

SIE

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contatore di impulsi:

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Tachimetro:

no

Tensione di alimentazione DC:

110...340 V

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

Larghezza:

96 mm

Tipo di montaggio:

Incasso

Altezza:

96 mm

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

96 px

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Collegamento Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

Con firma del firmware:

Profondità:

82 mm

SENTRON 7KM PAC4200

Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione.

Dettagli tecnici:

  • L-L: 690 V
  • L-N: 400 V
  • 5 A
  • trifase
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU opzionale
  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • DI/DO
  • energia apparente / attiva / reattiva / cos phi
  • armoniche: 2ª ... 64ª
  • THD
  • classe 0,2 secondo IEC 61557-12
  • classe 0,2S sec. IEC 62053-22
  • alimentatore da rete wide-range 95 ... 240 V +-10% (AC)
  • 110 ... 340 V +-10% (DC)
  • morsetti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Acquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.
  • Valutazione delle condizioni dell'impianto e della qualità della rete di alimentazione nell'industria di processo emanifatturiera.
  • Facile integrazione in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dell'energia.
  • Possibilità di realizzare ulteriori ingressi e uscite digitali, ingressi analogici e funzionalità di gateway RS485.
  • Disponibilità in diverse varianti per soddisfare le esigenze degli utenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS