SIEMENS - SIE7KM42120BA002AA0 PAC4200 (VERS. 220V AC) RING CONNECTION - 7KM42120BA002AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209822801
Codice prodotto
SIE7KM42120BA002AA0
Cod. produttore
7KM42120BA002AA0
Produttore
SIE
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
400...400 V
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione DC:
110...340 V
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
690...690 V
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Larghezza:
96 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Altezza:
96 mm
Risoluzione del display (orizzontale):
128 px
Risoluzione del display (verticale):
96 px
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Collegamento Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
sì
Con firma del firmware:
sì
Profondità:
82 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
- L-L: 690 V
- L-N: 400 V
- Corrente di misura: 5 A
- Trifase con protocolli di comunicazione: Modbus TCP, Modbus RTU opzionale / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO
- Misurazioni: Energia apparente / attiva / reattiva / cos phi
- Armoniche: 2ª ... 64ª
- THD
- Classe di precisione: 0,2 secondo IEC61557-12 o 0,2S secondo IEC62053-22
- Alimentatore da rete wide-range: 95 ... 240 V ±10% (AC), 110 ... 340 V ±10% (DC)
- Collegamento: Capocorda ad occhiello
- Acquisizione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche di alimentazione.
- Integrazione semplice in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e sulla qualità della rete.
- Possibilità di espansione con moduli aggiuntivi per ingressi/uscite digitali e analogici.
- Adatto per applicazioni in ambiti critici come ospedali e centri di calcolo.
SENTRON 7KM PAC4200
Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione, in grado di acquisire tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS