pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM32000CA011AA0 PAC3200T GUIDA DIN NO DISPLAY - 7KM32000CA011AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869538631

Codice prodotto

SIE7KM32000CA011AA0

Cod. produttore

7KM32000CA011AA0

Produttore

SIE

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tachimetro:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

400...400 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

108 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

90 mm

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

96 px

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

1

Collegamento Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

sì

Con firma del firmware:

sì

Profondità:

64 mm

    SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC3200T

    Strumento di misura multifunzione per l'acquisizione precisa delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Montaggio suguida DIN senza display
    • Tensione L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente: 5 A
    • Connessione trifase ModBus TCP
    • Misurazione di energia apparente, energia attiva e energia reattiva
    • Alimentatore da rete wide-range, AC/DC
    • Morsetto a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Acquisizione precisa, riproducibile e affidabile delle grandezze elettriche.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell’energia e sulle condizioni dell’impianto.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia tramite Modbus TCP e PROFINET.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare diverse esigenzeindustriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS