SIEMENS - SIE7KM31202BA011HA0 SENTRON PAC3120 MID - 7KM31202BA011HA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Amperometro - sì
Varmetro - sì
Tachimetro - no
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
231 kg CO₂eq
EAN
4047624416301
Codice prodotto
SIE7KM31202BA011HA0
Cod. produttore
7KM31202BA011HA0
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Incasso
Amperometro:
sì
Varmetro:
sì
Tachimetro:
no
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
400...400 V
Tensione di alimentazione DC:
100...250 V
Risoluzione del display (orizzontale):
128 px
Risoluzione del display (verticale):
96 px
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Collegamento Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
sì
Con firma del firmware:
sì
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
56 mm


