pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM31201BA011EA0 PAC3120 (VERS. 24V DC) - 7KM31201BA011EA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

231 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869570006

Codice prodotto

SIE7KM31201BA011EA0

Cod. produttore

7KM31201BA011EA0

Produttore

SIE

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

sì

Contatore di impulsi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

400...400 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

24...60 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi di misura della tensione:

3

Numero di ingressi di misura della corrente:

3

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

96 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

96 mm

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

96 px

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi digitali:

2

Collegamento Ethernet:

0

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

sì

Con firma del firmware:

sì

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

    SENTRON PAC3120

    Il dispositivo di monitoraggio della potenza SENTRON PAC3120 è progettato per la misurazione precisa delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Protocollo: Modbus RTU
    • Display grafico
    • Ue nom: 690/400 V, 45 ... 65 Hz
    • Ie nom: X/1A oppure X/5A AC
    • Energia ausiliaria: DC 24 ... 60 V, -20/+10 %
    • Collegamento con morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Acquisizione precisa e affidabile delle grandezze elettriche nelle reti di distribuzione.
    • Valutazione delle condizioni dell'impianto e della qualità della rete di alimentazione.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS