SIEMENS - SIE7KM10200BA011DA0 PAC1020 (VERS. 230V AC/DC) - 7KM10200BA011DA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - sì
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869576800
Codice prodotto
SIE7KM10200BA011DA0
Cod. produttore
7KM10200BA011DA0
Produttore
SIE
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
sì
Frequenzimetro:
sì
Contatore di impulsi:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione DC:
100...250 V
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi di misura della tensione:
3
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
400...400 V
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Larghezza:
96 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Altezza:
96 mm
Risoluzione del display (orizzontale):
128 px
Risoluzione del display (verticale):
96 px
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
1
Collegamento Ethernet:
0
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con firma del firmware:
sì
Profondità:
42 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
- Protocollo: Modbus RTU
- Dimensioni: 96x96 mm
- Ue nom max: 400/230V, 45 ... 65 Hz
- Ie nom: X/5A AC
- Energia ausiliaria: AC 85 V ... 276 V
- Collegamento con morsetti a vite
- Strumento di misura multifunzione
- Rilevamento preciso e riproducibile dei valori di energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia tramite MODBUS RTU.
- Diverse varianti disponibili per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.
- Compatibilità con pannelli frontali con spessore da 1 mm a 2 mm.
SENTRON PAC1020
Apparecchio da incasso in pannello di comando per la misura di grandezze elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


