SIEMENS - SIE6XV18815AH50 IE ROBUST CONNECTING CABLE 5M - 6XV18815AH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 4
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Fascio
Categoria - 5e
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169855877
Codice prodotto
SIE6XV18815AH50
Cod. produttore
6XV18815AH50
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
4
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
5e
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
A quattro
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.75 mm
Numero di elementi del trefolo:
2
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
52 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
69 %
- Grado di protezione:IP69
- Lunghezza: 5,0 m
- Connettori: 2 connettori M12 (D-coded)
- Tipo di cavo: AWG22 preconfezionati
- Buss: Cavo di bus flessibile e robusto con guaina in FEP
- Standard: Superiore alla Categoria 5 (Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 e EN 50173
- Resistenza: All'acqua, intemperie, microbi e detergenti/disinfettanti
- Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali.
- Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo.
- Contatto elettrico affidabile dello schermo con scarico di tiro integrato.
IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180
Cavo flessibile e robusto per il collegamento di nodi Industrial Ethernet, progettato per l'industria dei generi alimentari.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS