pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18815AH10 IE ROBUST CONNECTING CABLE 1M - 6XV18815AH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 5e

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169855846

Codice prodotto

SIE6XV18815AH10

Cod. produttore

6XV18815AH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di elementi del trefolo:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

52 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

52 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

69 %

    IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di collegamento robusto e flessibile con grado di protezione IP69 è progettato per l'industria dei generi alimentari, garantendo un collegamento rapido e senza errori.

    Dettagli tecnici:

    • Preconfezionato con 2 connettori M12 (D-coded)
    • Lunghezza: 1m
    • Grado di protezione: IP65/67/69
    • Cavo AWG22 per un collegamento affidabile
    • Superiore alla Categoria 5(Cat5e) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Resistenza all'acqua e alle intemperie
    • Resistenza ai microbi e agli agenti chimici

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali
    • Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo
    • Contatto elettrico affidabile e scarico di tiro integrato
    • Adatto per l'uso in ambienti estremi dell'industria alimentare e voluttuaria

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS