SIEMENS - SIE6XV18785TH50 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 5 M) - 6XV18785TH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Verde
Rivestimento protettivo - Poliuretano (PUR)
Isolamento filo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169857802
Codice prodotto
SIE6XV18785TH50
Cod. produttore
6XV18785TH50
Produttore
SIE
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Verde
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
65 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
68 %
- 1x connettore M12 (x-coded) con uscita cavo a 180 gradi
- 1x connettore RJ45 con uscita cavo a 180 gradi
- Lunghezza: 5,0 metri
- 8 fili nel cavo
- Connessioni sicure e stabili per le applicazioni di rete industriale
- Design flessibile per facilitare l'installazione in spazi ristretti
- Predisposto per uso immediato, risparmiando tempo nella configurazione
IE TP Cord M12-180/RJ45-180
Il IE TP Cord M12-180/RJ45-180 è un cavo flessibile preconfezionato con connettori M12 e RJ45, progettato per garantire connessioni affidabili in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


