pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785TH30 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 3 M) - 6XV18785TH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Rivestimento protettivo - Poliuretano (PUR)

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857796

Codice prodotto

SIE6XV18785TH30

Cod. produttore

6XV18785TH30

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Verde

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

68 %

    Ie Tp Cord M12-180/Rj45-180

    Il IE TP Cord M12-180/RJ45-180 è un cavo flessibile preconfezionato progettato per connessioni di rete industriale, con un connettore M12 e un connettore RJ45.

    Dettagli tecnici:

    • 1x connettore M12 (X-coded) con uscita cavo a 180 gradi
    • 1x connettore RJ45 con uscita cavo a 180 gradi
    • Lunghezza: 3,0 metri
    • Cavo con connettore flessibile (8 fili)
    • Preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded, uscita cavo a 90 gradi

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla configurazione preconfezionata
    • Maggiore flessibilità nella gestione dei cavi in spazi ristretti
    • Compatibilità con sistemi di rete industriali standardizzati
    • Affidabilità nella trasmissione dei dati con connettori di alta qualità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS