pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785TH20 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 2 M) - 6XV18785TH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Rivestimento protettivo - Poliuretano (PUR)

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857789

Codice prodotto

SIE6XV18785TH20

Cod. produttore

6XV18785TH20

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Verde

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

68 %

    Ie Tp Cord M12-180/Rj45-180

    IE TP Cord M12-180/RJ45-180 is a flexible cable designed for industrial automation, featuring preconfigured connectors for reliable connectivity.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: IE TP Cord M12-180/RJ45-180
    • Connettore M12: 1x connettore M12 (X-coded) con uscita cavo 180 gradi
    • Connettore RJ45: 1x connettore RJ45 con uscita cavo a 180 gradi
    • Lunghezza cavo: 2,0m
    • Configurazione: Preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded e 1x connettore RJ45, 4x2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla preconfigurazione dei connettori.
    • Design flessibile che consente una gestione efficace dei cavi in spazi ristretti.
    • Affidabilità nelle connessioni per un funzionamento ottimale in applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS