pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785TE50 IE TP CORD M12-180/RJ45-180 (4X2, 0,5 M) - 6XV18785TE50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Diametro esterno circa - 6.5 mm

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 65 mm

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857758

Codice prodotto

SIE6XV18785TE50

Cod. produttore

6XV18785TE50

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Colore del rivestimento:

Verde

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

68 %

IE TP Cord M12-180/RJ45-180

Cavo flessibile preconfezionato con connettori M12 e RJ45 per applicazioni di rete.

Dettagli tecnici:

  • Connettore M12 (X-coded) uscita cavo 180 gradi
  • Connettore RJ45; uscita cavo 180 gradi
  • Lunghezza 0,5m
  • Cavo con connettore flessibile (a 8 fili)
  • Preferenziale lunghezza
  • 1x connettore IE M12 4x2, X-coded, uscita cavo a 90°
  • 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'installazione in spazi ristretti grazie ai connettori flessibili.
  • Versatilità di connessione per diverse applicazioni di rete.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS