pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785SH30 IE TP CORD M12-90/RJ45-180 (4X2, 3 M) - 6XV18785SH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Diametro esterno circa - 6.5 mm

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 65 mm

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857871

Codice prodotto

SIE6XV18785SH30

Cod. produttore

6XV18785SH30

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Colore del rivestimento:

Verde

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

68 %

Ie Tp Cord M12-90/Rj45-180

Cavo IE flessibile preconfezionato per collegamenti di rete industriale.

Dettagli tecnici:

  • 1x connettore M12 (X-coded)
  • uscita cavo a 90 gradi
  • 1x connettore RJ45
  • 180 gradi uscita cavo
  • lunghezza 3,0m
  • cavo con connettore flessibile (a 8 fili)
  • preconfezionato con 1x connettore IE M12 4x2, X-coded
  • uscita cavo a 90°
  • 1x connettore RJ45, 4x2, uscita cavo a 180°

Vantaggi per il cliente:

  • lunghezza preferenziale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS