SIEMENS - SIE6XV18785SH10 IE TP CORD M12-90/RJ45-180 (4X2, 1 M) - 6XV18785SH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Verde
Rivestimento protettivo - Senza
Isolamento filo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169857840
Codice prodotto
SIE6XV18785SH10
Cod. produttore
6XV18785SH10
Produttore
SIE
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Verde
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
65 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
68 %
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


