SIEMENS - SIE6XV18785HN80 IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 80 M) - 6XV18785HN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Verde
Elemento ritorto - Coppie
Schermatura su ritorcitura - Film + treccia
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169858052
Codice prodotto
SIE6XV18785HN80
Cod. produttore
6XV18785HN80
Produttore
SIE
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
Poliuretano (PUR)
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
65 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
65 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...80 °C
Valore NPV:
68 %
- Con 2 connettori M12 (X-coded)
- Lunghezza di 80,0m
- Grado di protezione IP65/IP67
- Immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000/10000 Mbit/s)
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Messa in servizio rapida e testata in fabbrica
- Piccolo diametro del cavo per una posa semplice
- Facilita il collegamento di apparecchiature terminali
- Garantisce alta protezione contro polvere e acqua
- Permette una messa in servizio rapida senza errori
- Ideale per utilizzi nel settore automobilistico
Ie Tp Cord M12-180/M12-180
IE TP Cord M12-180/M12-180 enables simple connection of terminal devices with M12 connection, designed for industrial Ethernet systems with high protection ratings.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


