pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785HH30 IE TP CORD M12-180/M12-180 (4X2, 3M) - 6XV18785HH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Film + treccia

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856324

Codice prodotto

SIE6XV18785HH30

Cod. produttore

6XV18785HH30

Produttore

SIE

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Poliuretano (PUR)

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

65 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Valore NPV:

68 %

    Ie Tp Cord M12-180/M12-180

    Il IE TP Cord M12-180/M12-180 è progettato per un semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione M12 al sistema di cablaggio Industrial Ethernet.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione M12 X-coded
    • Lunghezza: 3,0 m
    • Grado di protezione: IP65/IP67
    • Supporta velocità di rete: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Assenza di silicone
    • Cavi patch confezionati e testati in fabbrica
    • Piccolo diametro del cavo per una posa semplice

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il collegamento di apparecchiature terminali
    • Impiego sicuro nell'industria automobilistica, ad esempio nelle linee di verniciatura
    • Messa in servizio rapida e senza errori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS