pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BN30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 30M) - 6XV18785BN30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856263

Codice prodotto

SIE6XV18785BN30

Cod. produttore

6XV18785BN30

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    IE FC Flexible GP 4x2 Cable preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 X 2; lunghezza 30m, designed for connecting Industrial Ethernet nodes with RJ45 interface and suitable for dynamic machine environments.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione IP20/30
    • Velocità di trasmissione di 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Assenza di silicone, idoneità all'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per collegamenti rapidi e senza errori
    • Doppio schermo per ridurre i disturbi
    • Categoria 6 (Cat6a) secondo lo standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamenti affidabili e rapidi per nodi/partner terminali
    • Idoneo per ambienti di produzione dinamici con continui movimenti
    • Rete insensibile ai disturbi per una maggiore stabilità
    • Contatto elettrico affidabile con scarico di tiro integrato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS