pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BN20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 20M) - 6XV18785BN20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856249

Codice prodotto

SIE6XV18785BN20

Cod. produttore

6XV18785BN20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180

    Il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo alte velocità di trasmissione e protezione IP20/30.

    Dettagli tecnici:

    • Grade of protection: IP20/30
    • Transmission speed: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Length: 20m
    • Category: 6 (Cat6a) according to ISO/IEC 11801 and EN 50173
    • Dual shielding cables for disturbance immunity
    • Reliable electrical contact of the shield with integrated pull relief
    • Silicone-free design suitable for automotive industry applications (e.g., in painting lines)
    • Preconfigured AWG22 cables for rapid and error-free connection

    Vantaggi per i clienti:

    • Enhanced reliability with a stable electrical connection
    • Allows for flexible installation in moving parts of machines
    • Improved network performance with high-speed transmission capabilities
    • Reduced installation time through preconfigured cables
    • Suitable for demanding industrial environments with minimal interference

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS