SIEMENS - SIE6XV18785BN15 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 15M) - 6XV18785BN15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169856232
Codice prodotto
SIE6XV18785BN15
Cod. produttore
6XV18785BN15
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
68 %
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Categoria: 6 (Cat6a) secondo standard ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
- Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
- Doppio schermo per insensibilità ai disturbi
- Contatto elettrico affidabile dello schermo
- Scarico di tiro integrato
- Facilita il collegamento di nodi/partner terminali in modo rapido e sicuro
- Supporta applicazioni in ambienti con movimento continuo
- Ideale per utilizzi nell'industria automobilistica, ad esempio in linee di verniciatura
- Rete affidabile e robusta grazie alla protezione contro i disturbi elettromagnetici
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, conveniente per utilizzi in catene portacavi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


