pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BN10 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 10M) - 6XV18785BN10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856225

Codice prodotto

SIE6XV18785BN10

Cod. produttore

6XV18785BN10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180

    Il cavo connettore IE FC RJ45 è progettato per collegare nodi di rete Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, fornendo una trasmissione di alta velocità e resistenza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Lunghezza: 10,0 m
    • Assenza di silicone, adatta per l'industria automobilistica
    • Collegamento tramite cavi AWG22 preconfezionati
    • Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Rete insensibile ai disturbi grazie al doppio schermo
    • Scarico di tiro integrato e contatto elettrico affidabile dello schermo

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e senza errori di nodi terminali.
    • Idoneo per utilizzi in catene portacavi e ambienti in movimento.
    • Elevata affidabilità e resistenza ai disturbi elettromagnetici.
    • Consente un'integrazione facile e sicura nell'industria automobilistica.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS