pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BH50 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 5M) - 6XV18785BH50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856218

Codice prodotto

SIE6XV18785BH50

Cod. produttore

6XV18785BH50

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    Ie Connecting Cable Ie Fc Rj45 Plug-180/Ie Fc Rj45 Plug-180

    Il cavo di collegamento IE FC RJ45-180 è progettato per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, offrendo alte velocità di trasmissione e protezione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: RJ45
    • Protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Lunghezza: 5,0 m
    • Materiale: Cavi AWG22 preconfezionati, assenza di silicone
    • Categorie: Cat6a secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Concetto di messa a terra: omogeneo con doppio schermo
    • Caratteristiche aggiuntive: contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato

    Vantaggi per il cliente:

    • Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali per una integrazione facilitata.
    • Rete insensibile ai disturbi, migliorando l'affidabilità delle comunicazioni in ambienti complessi.
    • Idoneità all'uso nell'industria automobilistica, particolarmente nelle linee di verniciatura, grazie all'assenza di silicone.
    • Progettato per catene portacavi, perfetto per parti di macchina in continuo movimento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS