SIEMENS - SIE6XV18785BH30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 3M) - 6XV18785BH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - PVC
Categoria - 6
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169856201
Codice prodotto
SIE6XV18785BH30
Cod. produttore
6XV18785BH30
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
PVC
Categoria:
6
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Rivestimento protettivo:
PVC
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Valore NPV:
68 %
- Grado di protezione: IP20/30
- Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
- Lunghezza: 3,0 m
- Tipo di cavo: IE FC Flexible GP 4x2
- Cavo preconfezionato con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 x 2
- Normativa: Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
- Assenza di silicone per utilizzo in ambienti automotive
- Doppio schermo per ridurre i disturbi
- Collegamento rapido e senza errori di nodi terminali
- Affidabilità del contatto elettrico grazie al design superiore dello schermo
- Idoneità per l'utilizzo in catene portacavi e attrezzature in movimento continuo
- Concetto omogeneo di messa a terra per una rete più stabile
- Optimum performance nelle linee di verniciatura dell'industria automobilistica
IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180
Il cavo di collegamento IE FC RJ45 è progettato per il collegamento di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, offrendo elevate velocità di trasmissione e un'ottima protezione contro le interferenze.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


