pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BH20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 2M) - 6XV18785BH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856195

Codice prodotto

SIE6XV18785BH20

Cod. produttore

6XV18785BH20

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

40 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

68 %

    IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180

    Il prodotto è progettato per il collegamento efficiente di nodi Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, garantendo alta velocità e protezione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45
    • Grado di protezione: IP20/30
    • Velocità di trasmissione: 10/100/1000/10000 Mbit/s
    • Lunghezza: 2,0 m
    • Assenza di silicone, idoneo per l'industria automobilistica
    • Cavi AWG22 preconfezionati per collegamento rapido e senza errori
    • Doppio schermo per insensibilità ai disturbi
    • Categoria 6 (Cat6a) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nel contatto elettrico e scarico di tiro integrato
    • Adatto per l'uso in catene portacavi in movimento continuo
    • Facilita l'installazione senza errori e rischi di interferenza
    • Compatibilità con ambienti industriali, incluso l'uso in linee di verniciatura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS