pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782T IE TP TRAIN CABLE 4X2 CAT7, BY THE METER - 6XV18782T

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 7

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169854900

Codice prodotto

SIE6XV18782T

Cod. produttore

6XV18782T

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

7

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

8.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

53 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

53 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

53 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

-99999 %

    Ie Tp Train Cable 4x 2

    CAT7 cavo d'installazione TP per applicazioni ferroviarie, certificato per utilizzi specifici nel settore del trasporto su rotaia.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a FC M12 Plug PRO 4x 2
    • Certificato per applicazioni ferroviarie, a 8 conduttori
    • Schermato, fornibile a metraggio
    • Unità di fornitura max. 1000 m
    • Min. quantità ordinabile 20 m
    • Cavo di bus flessibile, schermato, con trefoli stagnati
    • Funzionalità Gigabit per la posa in veicoli su rotaia e bus
    • Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Omologazione UL
    • Marcatura in metri per facile determinazione della lunghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS