pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782G IE GROUND CABLE 4X2, SOLD BY THE M - 6XV18782G

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Fascio

  • Categoria - 6

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169856522

Codice prodotto

SIE6XV18782G

Cod. produttore

6XV18782G

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Fascio

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

PVC

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

10.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

84 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Valore NPV:

67 %

    Ie Tp Ground Cable 4x2

    Cavo per posa sotterranea, CAT6A, a 8 conduttori schermato per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x2, AWG24, disponibile a metraggio unitario.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: 4x2, AWG24
    • Standard: Categoria 6 (Cat6) secondo ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Funzionalità: Gigabit, per posa fissa in ambiente esterno e in terra
    • Guaina: PE addizionale per protezione
    • Immunità ai disturbi: Doppiaschermatura
    • Marcatura: Facile determinazione della lunghezza in metri
    • Conformità: RoHS, senza agenti umettanti per vernici
    • Fornibile a metraggio: Max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto
    • Elevata immunità ai disturbi per prestazioni affidabili
    • Facilità di installazione grazie alla marcatura in metri
    • Idoneo per ambienti esterni e applicazioni a terra

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS