pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18782F IE FC TP FRNC CABLE GP 4X2, CAT6A - 6XV18782F

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Verde

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169858182

Codice prodotto

SIE6XV18782F

Cod. produttore

6XV18782F

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Verde

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Numero di elementi del trefolo:

4

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Rivestimento protettivo:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

80 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...70 °C

Valore NPV:

67 %

    Ie fc tp frnc cable gp 4x2

    Cavo TP privo di alogeni per posa fissa, progettato per garantire collegamenti affidabili e ad alta velocità in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo TP privo di alogeni, 4x2, schermato
    • Conduttori: 8 conduttori, AWG 24, dadi rigidi
    • Categoria: CAT 6A, conforme a ISO/IEC 11801 ed EN 50173
    • Unità di fornitura: Max. 4000 m, min. 20 m ordinabile
    • Impiego: Industria automobilistica, costruzione di macchine, automazione energetica, estrazione di petrolio e gas, impianti eolici
    • Omologazione: UL
    • Marcatura: Facile determinazione delle lunghezze in metri

    Vantaggi per i clienti:

    • Risparmio di tempo grazie al montaggio sul posto semplice e rapido.
    • Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura.
    • Conformità a RoHS, senza sostanze umettanti per vernici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS